5,91 €/ Stückexkl. MwSt
6,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,91 € | - |
10+ | 3,46 € | 41.48% |
25+ | 2,17 € | 63.34% |
50+ | 1,54 € | 73.95% |
100+ | 1,24 € | 79.10% |
200+ | 0,99 € | 83.28% |
500+ | 0,93 € | 84.24% |
1000+ | 0,87 € | 85.21% |
2500+ | 0,82 € | 86.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-0304-05 |
Wellendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 4.5 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 7.5 mm |
Flanschstärke | 0.75 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 3 mm |
d2 | 4.5 mm |
d3 | 7.5 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 0.75 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |