Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 27 mm Wellen-Ø, 38 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 30 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13567650
  • Hersteller:XFM-2730-20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

19,57 €/ Stückexkl. MwSt

22,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,57 €

-

10+

14,52 €

25.83%

25+

11,72 €

40.10%

50+

8,34 €

57.38%

100+

7,62 €

61.07%

200+

7,33 €

62.52%

500+

6,69 €

65.83%

1000+

6,29 €

67.86%

2500+

5,72 €

70.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-2730-20
Wellendurchmesser
27 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
38 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
27 mm
d2
30 mm
d3
38 mm
b1
20 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei