12,58 €/ Stückexkl. MwSt
14,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,58 € | - |
10+ | 8,04 € | 36.10% |
25+ | 5,49 € | 56.34% |
50+ | 4,07 € | 67.67% |
100+ | 3,48 € | 72.36% |
200+ | 3,19 € | 74.62% |
500+ | 2,87 € | 77.19% |
1000+ | 2,74 € | 78.25% |
2500+ | 2,49 € | 80.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-2528-11 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 11.5 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 11.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |