Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 25 mm Wellen-Ø, 33 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 28 mm Außen-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:13567649
  • Hersteller:XFM-252833-08
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

11,51 €/ Stückexkl. MwSt

13,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,51 €

-

10+

7,81 €

32.18%

25+

5,78 €

49.83%

50+

4,73 €

58.91%

100+

4,28 €

62.87%

200+

4,01 €

65.18%

500+

3,76 €

67.33%

1000+

3,46 €

69.97%

2500+

3,21 €

72.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-252833-08
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
33 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
25 mm
d2
28 mm
d3
33 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei