12,41 €/ Stückexkl. MwSt
14,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,41 € | - |
10+ | 8,13 € | 34.46% |
25+ | 5,78 € | 53.45% |
50+ | 4,35 € | 64.93% |
100+ | 3,82 € | 69.22% |
200+ | 3,53 € | 71.52% |
500+ | 3,25 € | 73.81% |
1000+ | 3,12 € | 74.89% |
2500+ | 2,85 € | 77.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 21 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |