12,39 €/ Stückexkl. MwSt
14,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,39 € | - |
10+ | 8,11 € | 34.51% |
25+ | 5,76 € | 53.53% |
50+ | 4,33 € | 65.03% |
100+ | 3,80 € | 69.33% |
200+ | 3,52 € | 71.63% |
500+ | 3,23 € | 73.93% |
1000+ | 3,10 € | 75.00% |
2500+ | 2,83 € | 77.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-2023-16 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 16.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 16.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |