10,41 €/ Stückexkl. MwSt
12,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,41 € | - |
10+ | 6,94 € | 33.39% |
25+ | 5,07 € | 51.28% |
50+ | 4,12 € | 60.40% |
100+ | 3,67 € | 64.78% |
200+ | 3,44 € | 66.97% |
500+ | 3,17 € | 69.53% |
1000+ | 3,00 € | 71.17% |
2500+ | 2,77 € | 73.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-2023-11 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 11.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 11.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |