Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 30 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 23 mm Außen-Ø, 7.5 mm WD

  • ERIKS:13567642
  • Hersteller:XFM-2023-075
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,20 €

-

10+

6,76 €

33.71%

25+

4,92 €

51.77%

50+

3,99 €

60.89%

100+

3,55 €

65.18%

200+

3,29 €

67.78%

500+

3,06 €

70.02%

1000+

2,87 €

71.88%

2500+

2,64 €

74.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-2023-075
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
7.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
20 mm
d2
23 mm
d3
30 mm
b1
7.5 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei