Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 2 mm Wellen-Ø, 6 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 4 mm Außen-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13567603
  • Hersteller:XFM-020406-03
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,83 €/ Stückexkl. MwSt

6,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,83 €

-

10+

3,42 €

41.37%

25+

2,15 €

63.19%

50+

1,52 €

73.94%

100+

1,20 €

79.48%

200+

0,97 €

83.39%

500+

0,91 €

84.36%

1000+

0,86 €

85.34%

2500+

0,82 €

85.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-020406-03
Wellendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
4 mm
Breite
3 mm
Flanschdurchmesser
6 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
2 mm
d2
4 mm
d3
6 mm
b1
3 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei