10,15 €/ Stückexkl. MwSt
11,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,15 € | - |
10+ | 6,42 € | 36.70% |
25+ | 4,88 € | 51.87% |
50+ | 3,14 € | 69.10% |
100+ | 2,60 € | 74.34% |
200+ | 2,43 € | 76.03% |
500+ | 2,19 € | 78.46% |
1000+ | 2,11 € | 79.21% |
2500+ | 1,92 € | 81.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1820-22 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 22 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |