10,05 €/ Stückexkl. MwSt
11,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,05 € | - |
10+ | 6,31 € | 37.24% |
25+ | 4,75 € | 52.74% |
50+ | 3,06 € | 69.57% |
100+ | 2,53 € | 74.86% |
200+ | 2,26 € | 77.50% |
500+ | 2,11 € | 79.02% |
1000+ | 2,00 € | 80.15% |
2500+ | 1,84 € | 81.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1820-17 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |