10,01 €/ Stückexkl. MwSt
11,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,01 € | - |
10+ | 6,29 € | 37.19% |
25+ | 4,66 € | 53.51% |
50+ | 3,00 € | 70.02% |
100+ | 2,51 € | 74.95% |
200+ | 2,13 € | 78.75% |
500+ | 1,98 € | 80.27% |
1000+ | 1,86 € | 81.40% |
2500+ | 1,73 € | 82.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1820-12 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |