Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 16 mm Wellen-Ø, 24 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 18 mm Außen-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:13400700
  • Hersteller:XFM-1618-17
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

9,79 €/ Stückexkl. MwSt

11,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,79 €

-

10+

6,10 €

37.67%

25+

4,09 €

58.25%

50+

2,87 €

70.68%

100+

2,41 €

75.34%

200+

2,13 €

78.25%

500+

1,98 €

79.81%

1000+

1,86 €

80.97%

2500+

1,73 €

82.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
16 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei