Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 16 mm Wellen-Ø, 24 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 18 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13249040
  • Hersteller:XFM-1618-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

9,69 €/ Stückexkl. MwSt

11,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,69 €

-

10+

6,02 €

37.84%

25+

4,03 €

58.43%

50+

2,81 €

70.98%

100+

2,32 €

76.08%

200+

2,01 €

79.22%

500+

1,86 €

80.78%

1000+

1,77 €

81.76%

2500+

1,58 €

83.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-1618-12
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
16 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei