Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 15 mm Wellen-Ø, 23 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 17 mm Außen-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:23522581
  • Hersteller:XFM-1517-17
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

9,67 €/ Stückexkl. MwSt

11,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,67 €

-

10+

6,02 €

37.72%

25+

4,03 €

58.35%

50+

2,81 €

70.92%

100+

2,32 €

76.03%

200+

2,09 €

78.39%

500+

1,92 €

80.16%

1000+

1,82 €

81.14%

2500+

1,67 €

82.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-1517-17
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei