9,22 €/ Stückexkl. MwSt
10,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,22 € | - |
10+ | 5,64 € | 38.76% |
25+ | 3,78 € | 58.97% |
50+ | 2,55 € | 72.37% |
100+ | 2,15 € | 76.70% |
200+ | 1,84 € | 80.00% |
500+ | 1,71 € | 81.44% |
1000+ | 1,62 € | 82.47% |
2500+ | 1,48 € | 83.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1517-09 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |