8,87 €/ Stückexkl. MwSt
10,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,87 € | - |
10+ | 5,36 € | 39.61% |
25+ | 3,19 € | 64.03% |
50+ | 2,34 € | 73.66% |
100+ | 2,07 € | 76.66% |
200+ | 1,77 € | 80.09% |
500+ | 1,62 € | 81.80% |
1000+ | 1,52 € | 82.87% |
2500+ | 1,41 € | 84.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1517-06 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |