9,54 €/ Stückexkl. MwSt
11,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,54 € | - |
10+ | 5,95 € | 37.65% |
25+ | 3,93 € | 58.76% |
50+ | 2,76 € | 71.12% |
100+ | 2,24 € | 76.49% |
200+ | 2,00 € | 79.08% |
500+ | 1,86 € | 80.48% |
1000+ | 1,77 € | 81.47% |
2500+ | 1,62 € | 83.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1416-17 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |