9,46 €/ Stückexkl. MwSt
11,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,46 € | - |
10+ | 5,87 € | 37.95% |
25+ | 3,88 € | 59.04% |
50+ | 2,66 € | 71.89% |
100+ | 2,20 € | 76.71% |
200+ | 1,94 € | 79.52% |
500+ | 1,82 € | 80.72% |
1000+ | 1,71 € | 81.93% |
2500+ | 1,56 € | 83.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1416-12 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |