Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 16 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13567629
  • Hersteller:XFM-1416-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

9,22 €/ Stückexkl. MwSt

10,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,22 €

-

10+

5,66 €

38.56%

25+

3,25 €

64.74%

50+

2,53 €

72.58%

100+

2,17 €

76.49%

200+

1,84 €

80.00%

500+

1,71 €

81.44%

1000+

1,58 €

82.89%

2500+

1,48 €

83.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-1416-10
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei