10,24 €/ Stückexkl. MwSt
11,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,24 € | - |
10+ | 6,86 € | 33.02% |
25+ | 4,98 € | 51.39% |
50+ | 3,36 € | 67.16% |
100+ | 3,08 € | 69.94% |
200+ | 2,58 € | 74.77% |
500+ | 2,41 € | 76.44% |
1000+ | 2,28 € | 77.74% |
2500+ | 2,11 € | 79.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1214-17 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |