8,76 €/ Stückexkl. MwSt
10,25 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,76 € | - |
10+ | 5,28 € | 39.70% |
25+ | 3,42 € | 60.95% |
50+ | 2,20 € | 74.84% |
100+ | 1,82 € | 79.18% |
200+ | 1,56 € | 82.21% |
500+ | 1,48 € | 83.08% |
1000+ | 1,39 € | 84.16% |
2500+ | 1,24 € | 85.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1214-09 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |