8,32 €/ Stückexkl. MwSt
9,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,32 € | - |
10+ | 5,02 € | 39.73% |
25+ | 3,25 € | 60.96% |
50+ | 2,11 € | 74.66% |
100+ | 1,73 € | 79.22% |
200+ | 1,50 € | 81.96% |
500+ | 1,41 € | 83.11% |
1000+ | 1,33 € | 84.02% |
2500+ | 1,18 € | 85.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1214-07 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |