8,66 €/ Stückexkl. MwSt
10,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,66 € | - |
10+ | 5,21 € | 39.91% |
25+ | 3,36 € | 61.18% |
50+ | 2,17 € | 75.00% |
100+ | 1,81 € | 79.17% |
200+ | 1,52 € | 82.46% |
500+ | 1,44 € | 83.33% |
1000+ | 1,37 € | 84.21% |
2500+ | 1,22 € | 85.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1214-055 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 5.5 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 5.5 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |