10,20 €/ Stückexkl. MwSt
11,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,20 € | - |
10+ | 6,76 € | 33.71% |
25+ | 4,92 € | 51.77% |
50+ | 3,29 € | 67.78% |
100+ | 2,95 € | 71.14% |
200+ | 2,53 € | 75.23% |
500+ | 2,32 € | 77.28% |
1000+ | 2,20 € | 78.40% |
2500+ | 2,03 € | 80.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1214-15 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |