Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 18 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 14 mm Außen-Ø, 3.9 mm WD

  • ERIKS:13567627
  • Hersteller:XFM-121418-039
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

8,66 €/ Stückexkl. MwSt

10,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,66 €

-

10+

5,21 €

39.91%

25+

3,36 €

61.18%

50+

2,17 €

75.00%

100+

1,81 €

79.17%

200+

1,52 €

82.46%

500+

1,44 €

83.33%

1000+

1,37 €

84.21%

2500+

1,22 €

85.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-121418-039
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
3.9 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
18 mm
b1
3.9 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei