8,65 €/ Stückexkl. MwSt
10,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,65 € | - |
10+ | 5,21 € | 39.78% |
25+ | 3,34 € | 61.32% |
50+ | 2,15 € | 75.16% |
100+ | 1,79 € | 79.34% |
200+ | 1,50 € | 82.64% |
500+ | 1,41 € | 83.74% |
1000+ | 1,37 € | 84.18% |
2500+ | 1,20 € | 86.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-121418-059 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 5.9 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 5.9 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |