9,65 €/ Stückexkl. MwSt
11,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,65 € | - |
10+ | 5,93 € | 38.58% |
25+ | 3,91 € | 59.45% |
50+ | 2,74 € | 71.65% |
100+ | 2,22 € | 76.97% |
200+ | 2,00 € | 79.33% |
500+ | 1,84 € | 80.91% |
1000+ | 1,77 € | 81.69% |
2500+ | 1,62 € | 83.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1012-18 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 18 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 18 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |