9,03 €/ Stückexkl. MwSt
10,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,03 € | - |
10+ | 5,47 € | 39.37% |
25+ | 3,80 € | 57.89% |
50+ | 2,43 € | 73.05% |
100+ | 1,98 € | 78.11% |
200+ | 1,67 € | 81.47% |
500+ | 1,54 € | 82.95% |
1000+ | 1,48 € | 83.58% |
2500+ | 1,37 € | 84.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1012-12 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |