8,23 €/ Stückexkl. MwSt
9,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,23 € | - |
10+ | 4,94 € | 39.95% |
25+ | 3,52 € | 57.27% |
50+ | 2,01 € | 75.52% |
100+ | 1,56 € | 81.06% |
200+ | 1,31 € | 84.06% |
500+ | 1,22 € | 85.22% |
1000+ | 1,16 € | 85.91% |
2500+ | 1,06 € | 87.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1012-07 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |