9,41 €/ Stückexkl. MwSt
11,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,40 € | - |
10+ | 5,81 € | 38.18% |
25+ | 3,80 € | 59.60% |
50+ | 2,64 € | 71.92% |
100+ | 2,19 € | 76.77% |
200+ | 1,86 € | 80.20% |
500+ | 1,71 € | 81.82% |
1000+ | 1,63 € | 82.63% |
2500+ | 1,50 € | 84.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1012-15 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |