8,11 €/ Stückexkl. MwSt
9,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,11 € | - |
10+ | 4,83 € | 40.52% |
25+ | 3,44 € | 57.61% |
50+ | 1,92 € | 76.35% |
100+ | 1,48 € | 81.73% |
200+ | 1,24 € | 84.78% |
500+ | 1,16 € | 85.71% |
1000+ | 1,08 € | 86.65% |
2500+ | 1,03 € | 87.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1012-05 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |