10,11 €/ Stückexkl. MwSt
11,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,11 € | - |
10+ | 6,37 € | 37.03% |
25+ | 4,75 € | 53.01% |
50+ | 3,08 € | 69.55% |
100+ | 2,57 € | 74.62% |
200+ | 2,19 € | 78.38% |
500+ | 2,07 € | 79.51% |
1000+ | 1,92 € | 81.02% |
2500+ | 1,81 € | 82.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1012-22 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 22 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |