108,98 €/ Stückexkl. MwSt
127,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 108,98 € | - |
10+ | 82,35 € | 24.44% |
25+ | 67,91 € | 37.69% |
50+ | 59,41 € | 45.48% |
100+ | 56,49 € | 48.17% |
200+ | 47,94 € | 56.01% |
500+ | 44,31 € | 59.34% |
1000+ | 41,95 € | 61.51% |
2500+ | 38,82 € | 64.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-8085-100 |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 100 mm |
Flanschdurchmesser | 93 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 80 mm |
d2 | 85 mm |
d3 | 93 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |