Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 23 mm WD

  • ERIKS:13567352
  • Hersteller:WFM-0810-23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,33 €/ Stückexkl. MwSt

7,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,33 €

-

10+

3,82 €

39.64%

25+

2,47 €

60.96%

50+

1,82 €

71.17%

100+

1,48 €

76.58%

200+

1,22 €

80.78%

500+

0,95 €

84.98%

1000+

0,68 €

89.19%

2500+

0,57 €

90.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-0810-23
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
23 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
23 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei