Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 5 mm WD

  • ERIKS:13567351
  • Hersteller:WFM-081015-05
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,80 €/ Stückexkl. MwSt

6,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,80 €

-

10+

3,40 €

41.31%

25+

2,11 €

63.61%

50+

1,50 €

74.10%

100+

1,20 €

79.34%

200+

0,97 €

83.28%

500+

0,74 €

87.21%

1000+

0,57 €

90.16%

2500+

0,44 €

92.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-081015-05
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei