Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 7.5 mm WD

  • ERIKS:12956247
  • Hersteller:WFM-0810-07
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,83 €/ Stückexkl. MwSt

6,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,83 €

-

10+

3,44 €

41.04%

25+

2,15 €

63.19%

50+

1,52 €

73.94%

100+

1,22 €

79.15%

200+

0,97 €

83.39%

500+

0,76 €

86.97%

1000+

0,57 €

90.23%

2500+

0,46 €

92.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-0810-07
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
7.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
7.5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei