91,75 €/ Stückexkl. MwSt
107,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 91,75 € | - |
10+ | 69,20 € | 24.58% |
25+ | 56,92 € | 37.96% |
50+ | 49,74 € | 45.79% |
100+ | 47,23 € | 48.52% |
200+ | 40,15 € | 56.24% |
500+ | 37,09 € | 59.58% |
1000+ | 33,78 € | 63.18% |
2500+ | 32,47 € | 64.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-7580-100 |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 100 mm |
Flanschdurchmesser | 88 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 75 mm |
d2 | 80 mm |
d3 | 88 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |