Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 70 mm Wellen-Ø, 83 mm Flansch-Ø, 2.5 mm Flansch-D., 75 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:13567418
  • Hersteller:WFM-7075-100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

71,86 €/ Stückexkl. MwSt

84,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

71,86 €

-

10+

53,96 €

24.91%

25+

44,25 €

38.42%

50+

38,59 €

46.30%

100+

36,61 €

49.05%

200+

31,07 €

56.77%

500+

28,75 €

59.99%

1000+

26,62 €

62.96%

2500+

25,16 €

64.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-7075-100
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
100 mm
Flanschdurchmesser
83 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
70 mm
d2
75 mm
d3
83 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei