Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 7 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 9 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13567345
  • Hersteller:WFM-0709-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,70 €/ Stückexkl. MwSt

6,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,70 €

-

10+

3,33 €

41.67%

25+

2,03 €

64.33%

50+

1,44 €

74.67%

100+

1,14 €

80.00%

200+

0,93 €

83.67%

500+

0,70 €

87.67%

1000+

0,51 €

91.00%

2500+

0,42 €

92.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-0709-10
Wellendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
7 mm
d2
9 mm
d3
15 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei