56,34 €/ Stückexkl. MwSt
65,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 56,34 € | - |
10+ | 42,07 € | 25.33% |
25+ | 34,35 € | 39.02% |
50+ | 29,89 € | 46.95% |
100+ | 28,27 € | 49.81% |
200+ | 24,02 € | 57.37% |
500+ | 22,19 € | 60.61% |
1000+ | 21,00 € | 62.73% |
2500+ | 19,42 € | 65.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-6570-60 |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 60 mm |
Flanschdurchmesser | 78 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 65 mm |
d2 | 70 mm |
d3 | 78 mm |
b1 | 60 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |