39,81 €/ Stückexkl. MwSt
46,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 39,81 € | - |
10+ | 29,41 € | 26.11% |
25+ | 23,79 € | 40.24% |
50+ | 20,60 € | 48.26% |
100+ | 19,40 € | 51.26% |
200+ | 16,45 € | 58.66% |
500+ | 15,24 € | 61.72% |
1000+ | 14,52 € | 63.53% |
2500+ | 13,34 € | 66.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-6065-60 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 60 mm |
Flanschdurchmesser | 73 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
d3 | 73 mm |
b1 | 60 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |