Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 6 mm Wellen-Ø, 12 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 8 mm Außen-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13567343
  • Hersteller:WFM-0608-04
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,59 €/ Stückexkl. MwSt

6,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,59 €

-

10+

3,23 €

42.18%

25+

1,98 €

64.63%

50+

1,37 €

75.51%

100+

1,08 €

80.61%

200+

0,86 €

84.69%

500+

0,65 €

88.44%

1000+

0,46 €

91.84%

2500+

0,38 €

93.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-0608-04
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei