5,70 €/ Stückexkl. MwSt
6,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,70 € | - |
10+ | 3,29 € | 42.33% |
25+ | 2,01 € | 64.67% |
50+ | 1,41 € | 75.33% |
100+ | 1,12 € | 80.33% |
200+ | 0,87 € | 84.67% |
500+ | 0,68 € | 88.00% |
1000+ | 0,51 € | 91.00% |
2500+ | 0,42 € | 92.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-0608-15 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |