Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 57 mm Wellen-Ø, 67 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 62 mm Außen-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:13567415
  • Hersteller:WFM-5762-40
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

25,90 €/ Stückexkl. MwSt

30,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

25,90 €

-

10+

18,79 €

27.44%

25+

14,93 €

42.33%

50+

12,79 €

50.62%

100+

11,99 €

53.71%

200+

10,15 €

60.82%

500+

9,39 €

63.76%

1000+

8,89 €

65.66%

2500+

8,23 €

68.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-5762-40
Wellendurchmesser
57 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
67 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
57 mm
d2
62 mm
d3
67 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei