Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 55 mm Wellen-Ø, 68 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 60 mm Außen-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:13567414
  • Hersteller:WFM-5560-60
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

33,46 €/ Stückexkl. MwSt

39,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,46 €

-

10+

24,57 €

26.58%

25+

19,72 €

41.06%

50+

17,02 €

49.12%

100+

16,04 €

52.07%

200+

13,60 €

59.34%

500+

12,58 €

62.41%

1000+

11,89 €

64.45%

2500+

11,00 €

67.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-5560-60
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
60 mm
Flanschdurchmesser
68 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
55 mm
d2
60 mm
d3
68 mm
b1
60 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei