29,64 €/ Stückexkl. MwSt
34,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 29,64 € | - |
10+ | 21,64 € | 26.99% |
25+ | 17,33 € | 41.54% |
50+ | 14,90 € | 49.74% |
100+ | 13,97 € | 52.88% |
200+ | 11,88 € | 59.94% |
500+ | 10,98 € | 62.95% |
1000+ | 10,37 € | 65.00% |
2500+ | 9,60 € | 67.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-5055-50 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |