25,08 €/ Stückexkl. MwSt
29,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 25,08 € | - |
10+ | 18,16 € | 27.58% |
25+ | 14,42 € | 42.50% |
50+ | 12,35 € | 50.76% |
100+ | 11,55 € | 53.94% |
200+ | 9,80 € | 60.91% |
500+ | 9,04 € | 63.94% |
1000+ | 8,57 € | 65.83% |
2500+ | 7,92 € | 68.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-5055-40 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |