5,64 €/ Stückexkl. MwSt
6,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,64 € | - |
10+ | 3,21 € | 43.10% |
25+ | 1,98 € | 64.98% |
50+ | 1,39 € | 75.42% |
100+ | 1,08 € | 80.81% |
200+ | 0,87 € | 84.51% |
500+ | 0,72 € | 87.21% |
1000+ | 0,63 € | 88.89% |
2500+ | 0,42 € | 92.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-0506-08 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 10 mm |
Flanschstärke | 0.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 5 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 10 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 0.5 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |