25,59 €/ Stückexkl. MwSt
29,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 25,59 € | - |
10+ | 18,56 € | 27.47% |
25+ | 14,74 € | 42.39% |
50+ | 12,62 € | 50.71% |
100+ | 11,82 € | 53.82% |
200+ | 10,03 € | 60.80% |
500+ | 9,27 € | 63.77% |
1000+ | 8,78 € | 65.70% |
2500+ | 8,13 € | 68.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-4550-50 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 58 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 45 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 58 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |